{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Serie | Acifort | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | negro | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Norma | EN ISO 20344; EN ISO 20345 | |
| Material de cubierta | PVC | |
| Material suela | Goma | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
| Suela resistente a la perforación | sí | |
| Material seguridad antiperforación | Acero | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Resistencia al combustible de la suela | sí | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos | sí | |
| Estanquidad al agua | sí | |
| Suela perfilada | sí | |
| Nivel de protección | S5 | |
| Cierre | Deslizamiento | |
| Amortiguación del talón | sí | |
| Amortiguación en función del peso | no | |
| Características zapato | Sin cuero; Resistente al aceite | |
| Ejecución del mango | Altura elevada | |
| Tipo de producto | Botas |
| Número de artículo | 092922 42 | |
| EAN / GTIN | 8713197347132 | |
| Número del fabricante | A442031 GR. 42 | |
| Fabricante/responsable | Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com |