{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Řada | Acifort | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Černá | |
| Pohlaví | Unisex; pánské | |
| Norma | EN ISO 20344; EN ISO 20345 | |
| Svrchní materiál | PVC | |
| Materiál podrážky | guma | |
| Protiskluzové | ano | |
| Ochranná špička | ano | |
| Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou | Ocel | |
| Podrážka odolná proti prošlápnutí | ano | |
| Materiál bezpečnost proti prošlápnutí | Ocel | |
| Uzavřená oblast paty | ano | |
| Odolnost podrážky proti palivu | ano | |
| Antistatické vlastnosti | ano | |
| Absorpce energie v oblasti paty | ano | |
| Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut | ano | |
| Vodotěsnost | ano | |
| Profilovaná podrážka | ano | |
| Třída ochrany | S5 | |
| Uzávěr | Prokluz | |
| Tlumení v oblasti paty | ano | |
| Tlumení závislé na hmotnosti | ne | |
| Vlastnost boty | Neobsahuje kůži; Odolnost vůči oleji | |
| Provedení stopky | Nahoru | |
| Druh produktu | Holínky |
| Katalogové číslo | 092922 42 | |
| EAN / GTIN | 8713197347132 | |
| Číslo výrobce | A442031 GR. 42 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com |