{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GLOBET | |
| Geschlecht | Herren; Unisex | |
| Schutzklasse | S1PS | |
| Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
| Durchtrittsicherheit | Textil | |
| Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
| Eigenschaft | kraftstoffbeständig | |
| EU-Schuhgröße | 46 | |
| Farbe | schwarz/rot | |
| Produktart | Sicherheitshalbschuh |
| Artikelnummer | 092383 46 | |
| EAN / GTIN | 8023796720336 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italien, www.cofra.it |