{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GLOBET | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Größe EU | 45 | |
| Geschlecht | Herren; Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
| Obermaterial | Textil | |
| Material Sohle | Polyurethan (PU) | |
| Rutschhemmung | ja | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Textil | |
| geschlossener Fersenbereich | ja | |
| Schutzklasse | S1PS | |
| Verschluss | Klettverschluss | |
| Eigenschaft Schuh | für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gefüttert; lederfrei | |
| Material Innenfutter | Polyester | |
| Schaftausführung | Niedrig | |
| Produktart | Halbschuhe |
| Artikelnummer | 092383 45 | |
| EAN / GTIN | 8023796720329 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italien, www.cofra.it |