Halbschuh schwarz/rot GLOBET, S1PS, EU-Schuhgröße: 38

Artikel-Nr.: 092383 38
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GLOBET
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz
Größe EU 38
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Textil
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Aluminium
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Schutzklasse S1PS
Verschluss Klettverschluss
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gefüttert; lederfrei
Material Innenfutter Polyester
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092383 38
EAN / GTIN 8023796720275
Hersteller/verantwortliche Person COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italien, www.cofra.it

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh GLOBET im sportlichen Look.
  • Obermaterial aus atmungsaktivem Gewebe.
  • SANY-DRY® Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest.
  • Weiche und bequeme Einlegesohle aus PU-Schaum. Anatomisches und gelochtes Fußbett, schockabsorbierend.
  • Laufsohle: PU/PU.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR.