Chaussures basses, noir/rouge GLOBET, S1PS, Pointure EU: 46

Réf.: 092383 46
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S1PS
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété: résistance au carburant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GLOBET
Sexe Homme; Unisexe
Classe de protection S1PS
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété résistance au carburant
Pointure UE 46
Couleur noir/rouge
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 092383 46
EAN / GTIN 8023796720336
Fabricant/personne responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité GLOBET au look sportif.
  • Tige en tissu respirant.
  • Doublure intérieure SANY-DRY® 100% polyester, respirante, résistante à l’abrasion.
  • Semelle intérieure en mousse PU douce et confortable. Support plantaire anatomique et perforé, amortissant les chocs.
  • Semelle extérieure: PU/PU.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR.