Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bundhose MAGNI, schwarz, Konfektionsgröße DE: 54

Artikel-Nr.: 091846 54
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091846 54
EAN / GTIN 7040054341707
Herstellernummer 76563_990-C54
Hersteller/verantwortliche Person Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Beschreibung

Ausführung:

Die Bekleidungsserie MAGNI vereint moderne Designelemente mit hoher Funktionalität. Für schwere Arbeiten geeignet. Besonders langlebig dank CORDURA®-Verstärkungen an stark beanspruchten Stellen. Das 4-Wege-Stretchmaterial bietet hohe Flexibilität und Beweglichkeit.
  • YKK®-Reißverschluss im Schritt.
  • Gesäßtaschen.
  • Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschluss sowie abnehmbare Hängetaschen.
  • Cargotasche mit Reißverschluss und wasserdichte Handytasche auf dem Oberschenkel.
  • Maßstabtasche mit doppeltem Boden aus CORDURA®.

Bundhose mit Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum. Für mehr Tragekomfort ist der Kniebereich vorgeformt und mit dünnerem Material auf der Rückseite versehen.
  • CORDURA®-verstärkte Kniepolstertaschen mit Öffnung auf der Innenseite.
  • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolstern Nr. 091803.

Die Position kann für eine bessere Passform um 5 cm variiert werden.

Hinweis:

Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb