Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pantalon MAGNI, noir, Taille de confection DE: 54

Réf.: 091846 54
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 091846 54
EAN / GTIN 7040054341707
Réf. fabricant 76563_990-C54
Fabricant/personne responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Description

Exécution:

La série de vêtements MAGNI marie des éléments modernes à une grande fonctionnalité. Convient pour les travaux difficiles. Particulièrement durables grâce aux renforts en CORDURA® au niveau des zones les plus sollicitées. Le tissu expansible dans les 4 sens offre souplesse et liberté de mouvement.
  • Fermeture éclair YKK® à l’entrejambe.
  • Poches revolver.
  • Poches profondes avec fermeture éclair YKK® et poches amovibles.
  • Poche cargo à fermeture éclair et poche étanche pour téléphone portable sur la cuisse.
  • Poche pour mètre pliant à double fond en CORDURA®.

Pantalon avec ourlet extensible. Pour plus de confort, les genoux sont préformés et présentent une matière plus mince sur l‘arrière.
  • Poches protège-genoux renforcées en CORDURA® avec ouverture à l'intérieur.
  • Certification suivant EN 14404 avec les protège-genoux 091803.

La position peut être modifiée de 5 cm pour un meilleur ajustement.

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.