Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pantalón MAGNI, negro, Talla de confección DE: 54

Número de artículo: 091846 54
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

HELLY HANSEN® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HELLY HANSEN®

Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 091846 54
EAN / GTIN 7040054341707
Número del fabricante 76563_990-C54
Fabricante/responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Descripción

Ejecución:

La serie de prendas de ropa MAGNI combina elementos de diseño modernos con funcionalidad elevada. Apto para trabajos pesados. Especialmente duradero gracias a los refuerzos CORDURA® en puntos muy sometidos a solicitación. El tejido elástico de 4 vías ofrece flexibilidad y movilidad elevadas.
  • Cremallera YKK® en la bragueta.
  • Bolsillos traseros.
  • Bolsillos laterales con cremallera YKK®, así como bolsillos suspendidos que se pueden retirar.
  • Bolsillo cargo con cremallera y bolsillo impermeable para el móvil en el muslo.
  • Bolsillo para metro con base doble de CORDURA®.

Pantalón con posibilidad de alargamiento en el dobladillo de la pernera. Para aumentar la comodidad de uso, la zona de las rodillas está preformada y dotada de material más fino en la parte posterior.
  • Bolsillos de rodilleras con abertura en la superficie interior reforzados con CORDURA®.
  • Certificados según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091803.

Para mejorar la adaptación, la posición se puede variar en 5 cm.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.