Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bundhose MAGNI, schwarz, Konfektionsgröße DE: 46

Artikel-Nr.: 091846 46

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091846 46
Herstellernummer 76563_990-C46
Hersteller/verantwortliche Person Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Beschreibung

Ausführung:

Die Bekleidungsserie MAGNI vereint moderne Designelemente mit hoher Funktionalität. Für schwere Arbeiten geeignet. Besonders langlebig dank CORDURA®-Verstärkungen an stark beanspruchten Stellen. Das 4-Wege-Stretchmaterial bietet hohe Flexibilität und Beweglichkeit.
  • YKK®-Reißverschluss im Schritt.
  • Gesäßtaschen.
  • Einschubtaschen mit YKK®-Reißverschluss sowie abnehmbare Hängetaschen.
  • Cargotasche mit Reißverschluss und wasserdichte Handytasche auf dem Oberschenkel.
  • Maßstabtasche mit doppeltem Boden aus CORDURA®.

Bundhose mit Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum. Für mehr Tragekomfort ist der Kniebereich vorgeformt und mit dünnerem Material auf der Rückseite versehen.
  • CORDURA®-verstärkte Kniepolstertaschen mit Öffnung auf der Innenseite.
  • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolstern Nr. 091803.

Die Position kann für eine bessere Passform um 5 cm variiert werden.

Hinweis:

Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Services & Produktberater