• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Kniepolster Spezial 1 Paar, schwarz, Typ: KNEE

Artikel-Nr.: 091497 KNEE
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EN 14404

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Norm EN 14404
Produktart Kniepolster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091497 KNEE
EAN / GTIN 7330509507414
Herstellernummer 402712039956ONESIZE
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Größe: onesize.
Formbares Kniepolster mit stabiler Vorderseite, das vor scharfen Objekten schützt. Für regelmäßige Arbeiten in kniender Position. Maße: 155 × 250 × 20 mm (B × H × T).

Norm:

EN 14404

Passend für:

Alle Blakläder Bundhosen mit Kniepolstertaschen.