{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Farbton, rot | Signalrot | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 100 % | |
| Serie | Splash | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz | |
| Position | links; rechts; vorne | |
| Anzahl Taschen, vorne | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, rechts | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, links | 1 St. | |
| Klasse, EN ISO 11611 | 2 | |
| Produktart | Bundhose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Größe DE | 50 | |
| Farbe | grau; rot | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Gewebedichte | 525 g/m2 | |
| Größe FR | 44 | |
| Größe IT | 52 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja | |
| Verschluss | Druckknopf; Klettverschluss; Knopf | |
| Norm | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 091483 50 | |
| EAN / GTIN | 4057121031105 | |
| Herstellernummer | 952161547 GR. 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |