{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 100 % | |
| Řada | Splash | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče | |
| Velikost DE | 50 | |
| Velikost FR | 44 | |
| Velikost IT | 52 | |
| Položka | Vlevo; pravý; Vpředu | |
| Počet kapes, Vpředu | 2 ks | |
| Počet kapes, pravý | 1 ks | |
| Počet kapes, Vlevo | 1 ks | |
| Třída, EN ISO 11611 | 2 | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá; červená | |
| Složení tkaniny | Bavlna | |
| Hustota tkaniny | 525 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano | |
| Uzávěr | Druk; Knoflík; spoj se suchým zipem | |
| Norma | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 091483 50 | |
| EAN / GTIN | 4057121031105 | |
| Číslo výrobce | 952161547 GR. 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |