{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Splash | |
| Género | Homens | |
| Composição do tecido | 100% algodão | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 525 g/m2 | |
| Lavar | Adequado para lavagem industrial | |
| Vestuário conforme | DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
| Cor | antracite/vermelho | |
| Tamanho de confeção PT | 50 | |
| Tamanho FR | 44 | |
| Tamanho IT | 52 | |
| Tipo de produto | Calças de proteção para soldador |
| Número do artigo | 091483 50 | |
| EAN/GTIN | 4057121031105 | |
| Número do fabricante | 952161547 GR. 50 | |
| Fabricante/responsável | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |