{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris |
Gris antracita
|
|
| Color, rojo |
Rojo señales
|
|
| Porcentaje de tejido, Algodón |
100 %
|
|
| Serie |
Splash
|
|
| Tipo de aplicación |
Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores
|
|
| Posición |
izquierda; derecha; Delante
|
|
| Número bolsillos, Delante |
2 ud.
|
|
| Número bolsillos, derecha |
1 ud.
|
|
| Número bolsillos, izquierda |
1 ud.
|
|
| Clase, EN ISO 11611 |
2
|
|
| Tipo de producto |
Pantalón
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Größe DE |
50
|
|
| Color |
gris; rojo
|
|
| Composición del tejido |
Algodón
|
|
| Densidad tejido |
525 g/m2
|
|
| Größe FR |
44
|
|
| Größe IT |
52
|
|
| Método de lavado |
Lavado industrial
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Con bolsillos |
sí; sí
|
|
| Cierre |
Botón; Botón pulsador; Cierre por adherencia
|
|
| Norma |
EN ISO 11611; EN ISO 11612
|
|
| Categoría de protección |
III
|
| Número de artículo | 091483 50 | |
| EAN / GTIN | 4057121031105 | |
| Número del fabricante | 952161547 GR. 50 | |
| Fabricante/responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |