{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna |
80 %
|
|
| Podíl tkaniny, Polyester |
19 %
|
|
| Podíl tkaniny, Uhlíkové vlákno |
1 %
|
|
| Teplota, Šetrné praní |
60 °C
|
|
| Teplota, Průmyslové praní |
75 °C
|
|
| Řada |
Bizflame
|
|
| Označení výrobce |
Multinorm-Jacke Bizflame™
|
|
| Třída jakosti |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Druh produktu |
Bunda
|
|
| Internationale Größe |
3XL
|
|
| Směrnice/označování |
Značka CE
|
|
| Ochranná zóna ESD (EPA) |
ano
|
|
| Barva |
Modrá; Šedá
|
|
| Složení tkaniny |
Bavlna; Uhlíkové vlákno; Polyester
|
|
| Hustota tkaniny |
340 g/m2
|
|
| Typ aplikace |
Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče; Ochrana před UV
|
|
| Počet kapes, Vnitřní kapsa |
1 ks
|
|
| Počet kapes, Boční kapsa |
2 ks
|
|
| Počet kapes, Náprsní kapsa |
1 ks
|
|
| Položka, Boční kapsa |
Vlevo; pravý
|
|
| Funkce zipu |
Jedním způsobem
|
|
| Zakrytá závěsová lišta, Zip |
ne
|
|
| Proces mytí |
Průmyslové praní; Šetrné praní
|
|
| Sušit |
Běžné sušení v sušičce
|
|
| Žehlení |
Středně horké (<150°)
|
|
| Bělení |
Nebělit
|
|
| Chemické čištění |
Nečistit chemicky
|
|
| Typ sáčku |
Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
|
|
| Uzávěr |
Druk; spoj se suchým zipem; Zip
|
|
| Vlastnosti |
Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Pohodlný sklad na zádech; Suchý zip na rukávu; S reflexním materiálem; antistatické
|
|
| Pohlaví |
Unisex
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
|
|
| Kategorie ochrany |
III
|
| Katalogové číslo | 091446 3XL | |
| EAN / GTIN | 5036108309009 | |
| Číslo výrobce | FR08GRRXXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |