{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 33 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 63 % | |
| Gewebeanteil, Elastolefin | 4 % | |
| Temperatur, Normalwäsche | 40 °C | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Anwendungsart | Active | |
| Position | vorne; hinten; rechts; links | |
| Produktart | Bundhose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Größe DE | 56 | |
| Farbe | schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Elastolefin; Polyester | |
| Gewebedichte | 260 g/m2 | |
| Waschverfahren | Normalwäsche | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja; ja; ja | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt | |
| Norm | EN 14404 |
| Artikelnummer | 091425 56 | |
| EAN / GTIN | 7330509923764 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |