{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle |
33 %
|
|
| Gewebeanteil, Polyester |
63 %
|
|
| Gewebeanteil, Elastolefin |
4 %
|
|
| Temperatur, Normalwäsche |
40 °C
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Anwendungsart |
Active
|
|
| Position |
vorne; hinten; rechts; links
|
|
| Produktart |
Bundhose
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
nein
|
|
| Größe DE |
48
|
|
| Farbe |
schwarz
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Elastolefin; Polyester
|
|
| Gewebedichte |
260 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Normalwäsche
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| mit Taschen |
ja; ja; ja; ja
|
|
| Verschluss |
Reißverschluss
|
|
| Eigenschaften |
Kniebereich verstärkt
|
|
| Norm |
EN 14404
|
| Artikelnummer | 091425 48 | |
| EAN / GTIN | 7330509923726 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |