{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 33 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 63 % | |
| Teneur en tissu, elastoléfine | 4 % | |
| Température, lavage normal | 40 °C | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Type d’application | Active | |
| Taille DE | 56 | |
| Position | avant; arrière; droite; Gauche | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | coton; elastoléfine; polyester | |
| Densité du tissu | 260 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui; oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | genoux renforcés | |
| Norme | EN 14404 |
| Référence article | 091425 56 | |
| EAN / GTIN | 7330509923764 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |