{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 63% poliesteris; 33% medvilnė; 4% elastolefino | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
| Spalva | juoda | |
| Dydis DE | 48 | |
| Norma | EN 14404 | |
| Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
| Produkto numeris | 091425 48 | |
| EAN / GTIN | 7330509923726 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de |