Kimtech™ Wettask™ ESD Wischtuch-Spender Spendereimer, Typ: K

Artikel-Nr.: 089240 K
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 220
Länge 235
Farbe schwarz
Produktart Eimer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089240 K
EAN / GTIN 5027375050756
Herstellernummer 7918
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicher, einfach und zuverlässig ermöglicht der Wettask™ Eimer eine effizientere Wischtuchentnahme und kann mit dem Reiniger und Lösemittel ihrer Wahl befüllt werden. Sie erhalten mit dem Wettask™ Wischtuchsystem getränkte Tücher mit dem gewünschten Nässegrad. Als geschlossenes System sorgt der Wettask™ Eimer zudem für weniger VOC-Emissionen, sowie eine Reduzierung des Lösemittelverbrauchs um min. 20 % und lässt sich platzsparend stapeln.
Wettask™ Spendersystem mit erstklassigem Schutz für Prozesse in ESD-sensiblen und explosionsgefährdeten Bereichen.
Der Spendereimer kann mit allen Kimtech® Wischtüchern verwendet werden.
Das voll integrierte Spendersystem ermöglicht Kontrolle über die richtige Kombination von Wischtuch und Lösungsmittel für den spezifischen Prozess.
  • Spenderabmessungen: 23,5 cm (L) × 22 cm (B) × 23,5 cm (T) .
  • Kimtech® ESD-sicherer Spendereimer - 5 l.
  • Erstes ESD-sichere, geschlossene Feuchtwischsystem, das von Keinath gemäß EN 61340-5-1 für die Verwendung in ESD-sensiblen Bereichen zertifiziert wurde, sowie TÜV-geprüft.
  • Ein wiederbefüllbares, luftdichtes System für vorgetränkte Tücher oder trockene Reinigungstücher, das mit den gewünschten Chemikalien, dem gewünschten Desinfektions-, Lösungs- oder Reinigungsmittel verwendet werden kann.
  • Verringert den Lösemittelverbrauch um 20 % und reduziert VOC-Emissionen signifikant.

Passende Wischtücher:
Nr. 089298 W

Lieferumfang:

Eimer ohne Flüssigkeit, ohne Tuch.