Feuchte Oberflächenreinigungstücher Spendereimer, Typ: R

Artikel-Nr.: 089196 R
Preis pro 1 Stück (0,38 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 913 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrisse 58
Breite 270 mm
Länge 270 mm
passend für Halter/Spender Spendereimer
Produktart Feuchtes Reinigungstuch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089196 R
EAN / GTIN 7322540372724
Herstellernummer 190594
Hersteller/verantwortliche Person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Beschreibung

Ausführung:

Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher: für die wirksame Reinigung von Oberflächen, wenn kein Wasser vorhanden ist. Perfekt geeignet für die Entfernung von Öl, Fett, Schmierstoffen und Schmutz. Frei von Duftstoffen und sanft zur Haut.
Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Profitieren Sie von Tork exelCLEAN® Reinigungstüchern aus Vliesstoff für höchste Effizienz in Ihrer Arbeitsumgebung.
Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.