• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher (blau), Typ: W

Artikel-Nr.: 089132 W
Preis pro 1 Stück (0,06 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 430
Abrisse 1000
Lagen 2
Breite 369 mm
Länge 340 mm
Farbe blau
passend für Halter/Spender F1, W1
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089132 W
EAN / GTIN 7322540183726
Herstellernummer 130070
Hersteller/verantwortliche Person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Beschreibung

Ausführung:

Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher (430) geeignet zum Aufwischen von Flüssigkeiten und Trocknen der Hände.
Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Hände werden vor Verunreinigungen und Hitze geschützt. Wischtücher als Rolle oder Einzeltuch verfügbar. Entdecken Sie die Vielfalt an Tork Produkten, die Ihre Arbeitsumgebung sauberer, sicherer und effizienter machen. Alle Tork Wischtücher sind FSC- und EU Ecolabel-zertifziert.
Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. W1.