Extra Starke Industrie Papierwischtücher Großrolle (blau), Typ: W

Artikel-Nr.: 089127 W
Preis pro 1 Stück (0,11 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
558 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 440
Abrisse 750
Lagen 3
Breite 369 mm
Länge 340 mm
Farbe blau
passend für Halter/Spender F1, W1
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089127 W
EAN / GTIN 7322540183795
Herstellernummer 130080
Hersteller/verantwortliche Person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Beschreibung

Ausführung:

Tork Extra Starke Industrie Papiertücher (440): geeignet zum Aufwischen von Ölen und Fetten. Aufgrund QuickDry-Qualität stärker und saugfähiger als normales Papier.
Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Entdecken Sie die Vielfalt an Tork Produkten, die Ihre Arbeitsumgebung sauberer, sicherer und effizienter machen. Alle Tork Wischtücher sind FSC- und EU Ecolabel-zertifziert.
Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 F1, 089160 W1.