GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Protect CP, Korrosionsschutz, Inhalt: 1l

Artikel-Nr.: 088019 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Füllmenge Flüssigkeit 1 l
Mischungsverhältnis 0,5 - 2,5 %
pH-Wert 8,6
Lagertemperatur 20 °C - 80 °C
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produktart Ultraschall-Kraftreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088019 1
EAN / GTIN 4067263733157
Herstellernummer 088019 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.
Sonic Protect CP - Korrosionsschutz Zusatz für korrosionsempfindliche metallische Werkstoffe wie z.B. Stahl, Grauguss und Hartmetall. Werkstoffe werden mit einem molekularen Schutzfilm überzogen, der eine temporäre Zwischenlagerung ermöglicht. Sonic Protect CP ist schaumarm, leicht abwaschbar - nachfolgende Beschichtungs- oder Härteprozesse sind möglich. Kann mit Sonic Cleaner AL-E; AL-D und N kombiniert werden. Auch in Passivierungs- oder Tauchbädern und als Wasserbehandlungsmittel einsetzbar.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.
Zusatz für korrosionsempfindliche metallische Werkstoffe wie z.B. Stahl, Grauguss und Hartmetalle.

Passend für:

Werkstoffe werden mit einem molekularen Schutzfilm überzogen, der temporär vor Korrosion schützt. Nachfolgende Beschichtungs- oder Härteprozesse werden nicht beeinträchtigt.