Hand-Kniehebelpresse, Typ: 2,5

Artikel-Nr.: 086760 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2,5
Druckleistung bei Hub kurz 8 kN
Hublänge lang 0 mm - 42 mm
Ausladung 90 mm
Einbauhöhe 70 mm - 190 mm
Aufnahmebohrung im Stößel 10 H 7 mm
Tisch Breite 150 mm
Tisch Tiefe 100 mm
T-Nute nach DIN 650 1 St. Gr. 10
Höhe ohne Handhebel 320 mm
Grundfläche Breite 150 mm
Grundfläche Tiefe 200 mm
Gewicht 11,5 kg
Produktart Kniehebelpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086760 2,5
EAN / GTIN 2050000997099
Herstellernummer A1001.001
Hersteller/verantwortliche Person GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, hohler Guss-Körper mit großer Standfläche. Standfuß mit 4 Bohrungen zum Befestigen auf der Werkbank etc. Der Presswerkzeug-Aufnahmeschlitten läuft spielfrei in einer Prismenführung und kann in der Höhe verstellt werden. Außerdem lässt sich der Pressenhub (Stößelhub) mittels Stellschraube auf die gewünschte Hubhöhe einstellen. Im Auflagetisch sind T-Nuten 10 mm zum Befestigen von Werkstück-Spannvorrichtungen angebracht.

Verwendung:

Für Präge-, Niet-, Stauch- und Stanzarbeiten sowie zum Biegen, Drücken und Einpressen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Handhebelpressen mit Luftunterstützung im Onlineshop unter Nr. 086761 lieferbar.