{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | T 516D | |
| Gewicht Hebelrohr | 2,4 kg | |
| Gewicht Mehrzweckzug | 13,5 kg | |
| Länge Seil | 20 m | |
| Produktart | Mehrzweckzug | |
| Tragfähigkeit max. | 1 600 kg |
| Artikelnummer | 086021 1,6 | |
| EAN / GTIN | 3600230181196 | |
| Herstellernummer | 058439 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com |