{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| maximaler ⌀ rund | 200 mm | |
| maximale Länge plan | 2.500 mm | |
| minimale Material-Wandstärke plan | 4 mm | |
| minimale Material-Wandstärke rund | 4 mm | |
| Maß A | 152 mm | |
| Maß B | 214 mm | |
| Maß C | 100 mm | |
| Maß D | 99 mm | |
| Maß E | 81 mm | |
| Maß F | 231 mm | |
| Maß G | 40 mm | |
| maximale Traglast plan | 300 kg | |
| maximale Traglast rund | 150 kg | |
| Gewicht | 10 kg | |
| Produktart | Lasthebemagnet |
| Artikelnummer | 085990 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001780126 | |
| Herstellernummer | SAV 531.01-P-300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |