Topf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, ⌀: 17mm

Artikel-Nr.: 085940 17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
910 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 26,5 N
17 mm
Höhe 16 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
Werkstoff Oberfläche Stahl
Befestigungsgewinde im Magnetkopf M6 mm
maximale Temperaturbeständigkeit 220 °C
Produktart Topf-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085940 17
EAN / GTIN 4045197372734
Herstellernummer 085940 17
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Keine Beeinträchtigungen des Magnets bei Bearbeitung des Stahlmantels.
  • Gerichtete Magnetkraft nach unten durch Einbettung in Alu-Ring.
  • Befestigungsgewinde in Magnetoberfläche.
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 220 °C.

Verwendung:

Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten oder Heben.