Beschriftungsgerät, Typ: LM280

Artikel-Nr.: 085500 LM280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passende Schriftbandkassette D1
Typ LM280
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Energieversorgung Akkubetrieben
mögliche Schriftbandbreiten 6; 9; 12 mm
maximale Schrifthöhe 8,1 mm
Netzadapter inklusive
Anzahl Schriftgrößen 3
Anzahl Schriftbreiten 2
Anzahl Schriftstile 6
Anzahl sichtbare Zeichen im Display 2×14
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole 220
Anzahl Textzeilen 2
Schriftfarbe schwarz
Bandabschneider Ausführung manuell
Tastaturlayout QWERTZ
Besonderheit USB
Gewicht inklusive Akku 395 g
Herstellerbezeichnung Dymo 280
Länge 206 mm
Breite 108 mm
Höhe 41 mm
Produktart Beschriftungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085500 LM280
EAN / GTIN 3501170968925
Herstellernummer S0968970
Hersteller/verantwortliche Person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren Li-Ionen Akku, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugrifftasten.
Standard LabelManager™ 280 für Büro und Zuhause mit zusätzlicher Bearbeitungsmöglichkeit am PC / Mac über USB-Schnittstelle.
DYMO LabelManager 280 Beschriftungsgerät mit QWERTZ-Tastatur.
Mit einer computerähnlichen Tastatur, Schnellformatierungstasten und einem langlebigen, wiederaufladbaren Akku vereinfacht der LabelManager™ 280 Ihre Beschriftungsaufgaben. Die computerähnliche Tastatur eignet sich perfekt für eine schnelle, komfortable und einfache Texteingabe. Und dank der PC- oder Mac®*-Konnektivität können Sie Ihre Etiketten mit Schriften und Grafiken aus Ihrem Computer individuell anpassen. Der LabelManager™ 280 druckt DYMO® D1-Etiketten in den Breiten (6 mm, 9 mm, 12 mm) in einer Vielzahl von Farben - perfekt zum Beschriften von Akten, Regalen, Geräten und mehr. *Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Verwendung:

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

Lieferumfang:

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung.

Hinweis:

  • Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.
  • Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.