Lötrauchabsaugung Easy Arm 2, Anzahl Filter/ Arme: 2

Artikel-Nr.: 082304 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Filter/ Arme Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Absaugvolumen pro Arm 110 m2/h
Gesamtlänge 490 mm
Gesamtbreite 255 mm
Gesamthöhe 470 mm
Gewicht 15 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz
Netzspannung 100 V - 240 V
Leistungsaufnahme 80 W
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Absaugvorrichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082304 2
EAN / GTIN 4003008095333
Herstellernummer 0CA10-002
Hersteller/verantwortliche Person ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Absaugleistung − Effiziente Filterleistung − Leiser Betrieb. Filter der Prozessluft durch 3 Stufen:
  • Vorfilter für Stäube und größere Partikel.
  • Kombifilter für Mikropartikel.
  • Aktivkohlefilter bindet schädliche Gase.

Montage des Systems erfolgt mit passendem Tischhalter. Zubehör wie Absaugarme und -düsen finden Sie im Onlineshop unter Nr. 082306082313.
Abssaugleistung wird am System per Knopfdruck für jeden Absaugarm individuell eingestellt.
Optische und akustische Anzeige zum Filterwechsel. Baugleiche Filter für EASY ARM 1 und EASY ARM 2. Schnittstelle zum Anschluss von i-CON Lötstationen.