LED Area-Flächenleuchte, 230 V, Leistungsaufnahme: 65W

Artikel-Nr.: 081267 65
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Nennspannung 220 V - 240 V
Leistungsaufnahme 65 W
Abstrahlwinkel einstellbar 360 Grad
Lichtstrom 6.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Lampe
Lichtfarbe 6.000 K
Gesamtlänge 305 mm
Gesamtbreite 199 mm
Gesamthöhe 199 mm
Anschlusskabel Länge 5 m
Gewicht 3.500 g
Produktart Flächenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081267 65
EAN / GTIN 5708997356371
Herstellernummer 03.5637
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Schattenarme und blendfreie Ausführung mit großer Lichtstreuung.
Hochleistungs-360°-Arbeitsleuchte mit Schuko-Steckdose. Leuchte kann an kräftigem Haken überall aufgehängt oder direkt auf Werkbank aufgestellt werden.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Passend für:

Dreifuss-Stativ Nr. 081252 Gr. 1,35-3.