Blaspistole, Länge Ausblasrohr: 100mm

Artikel-Nr.: 080125 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 217 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge Ausblasrohr (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Durchflusswert bei 6 bar 250 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080125 100
EAN / GTIN 4062406270650
Herstellernummer 080125 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Blaspistole für Druckluft mit festem Düsenrohr 100 mm ⌀ 6 mm, gebogen. Leichte Dosierbarkeit und guter Grip durch gerillte Oberfläche.

Lieferumfang:

Inklusive Anschlussnippel Gr. 1/4 Zoll Stahl.

Hinweis:

Passende Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080263 H1 und 955750.