GARANT easyFix Druckluftpistolenhalter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955750 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
482 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Druckluftpistolenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Herstellernummer 955750 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für die Aufnahme von angeschlossenen und separaten Druckluftpistolen. 3 Lagerungsmöglichkeiten: Aufnahme über die Kupplung ( Stufenloch-⌀ 26 und 23 mm, passend für Schlauch-⌀ bis 16 mm), Aufnahme über Stecknippel (Hülsen-⌀ 13 mm) oder eingehängt an dem Auslöser.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.