Druckluft-Nadelentroster, Typ: P2541

Artikel-Nr.: 079720 P2541
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung P2541
maximaler Luftbedarf 480 l/min
Schlagfrequenz 40 Hz
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 2,35 kg
Arbeitsgeräusch 85 dB(A)
maximale Vibration nach EN 3,1 m/s2
Länge 370 mm
Produktart Nadelentroster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079720 P2541
EAN / GTIN 7322590037017
Herstellernummer 8425010341
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Nadelentroster zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost und Farbe. Nadelwechsel ohne Werkzeug. Stark vibrationsdämpfende Eigenschaften für optimale Sicherheit bei jeder Anwendung.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.