Druckluft-Geradschleifer G2414, Spannzangen-⌀ 6 mm kurz, Typ: S085

Artikel-Nr.: 079447 S085
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung G2414 S085
Abgabeleistung 500 W
maximale Drehzahl 8.500 min-1
maximaler Luftbedarf 252 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 3/8 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 13 mm
Gewicht 0,78 kg
Arbeitsgeräusch 70 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079447 S085
EAN / GTIN 7322590019860
Herstellernummer 8423031258
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke und robuste Geradschleifer mit hoher Laufruhe. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten. Anwendungsoptimierte Höchstdrehzahlen zwischen 8500 und 25000 1/min.
Kurze Bauform, Länge 215 mm.
Spannzangen-⌀ 6mm.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):
Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.