Alternativartikel:

Druckluft-Ratschenschrauber, Typ: 7829

Artikel-Nr.: 079122 7829
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehmoment, min., 1 15 Nm
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 10 mm
Luftbedarf max. 312 l/min
Drehzahl, max., 1 225 min-1
Drehmoment, max., 1 95 Nm
Herstellerbezeichnung 7829
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Größe, Vierkant 3/8
Produktart Schrauber
Länge gesamt 272 mm
Drehmoment 1
Drehzahl 1
Ausführung Werkzeugaufnahme Vierkant
Vibration max. nach EN 8,6 m/s2
Arbeitsgeräusch 96 dB
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 1,24 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079122 7829
EAN / GTIN 015451761660
Herstellernummer 6151919427
Hersteller/verantwortliche Person Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
Die Druckluft-Ratschenschrauber sind für eine Vielzahl von Anwendungen wie Arbeiten an Getriebe, Fahrwerk, leichten Motoren, Armaturentafeln sowie für allegemeine Wartungsarbeiten konzipiert.

Downloads & Dokumente