Curăţător de înaltă presiune, fără încălzire, Denumirea producătorului: HD615CP

Cod articol.: 078571 HD615CP
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 078571 HD615CP
EAN / GTIN 4066529151773
Număr producător 1.520-891.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Execuţie:

Curățător de înaltă presiune, mobil, cu motor de curent alternativ și tambur pentru furtun integrat. Aparat cu sistem de reglare a presiuni sistem anti-șoc, furtun de înaltă presiune cu posibilitate de rotire sub presiune și țeavă rotativă din oțel. Curățător de înaltă presiune, cu cap de cilindric din alamă și dispozitiv de tăiere murdărie.
Pistolul cu aer comprimat EASY!Force foloseşte forţa de recul a jetului de înaltă presiune şi reduce astfel forţa de fixare pentru utilizator. Este o inovaţie în ce priveşte confortul la lucru, efortul la utilizare este aproape nul. Ventil din ceramică solidă îmbunătăţit. Sistem de conectare integrat EASY!Lock. Permite instalarea rapidă şi simplă a accesoriilor (de ex. duze, ţevi din oţel) cu racorduri unitare.
The compact, lightweight and versatile HD 6/15 C Plus cold-water high-pressure cleaner is ideal for mobile use and suitable for operation both when standing up and laid flat. The device is fitted with a clever storage system for accessories and, thanks to its brass cylinder head and automatic pressure relief system, promises a long service life. It also impresses with innovative new developments that improve user comfort on a sustained basis by enabling fatigue-free working and saving time when setting up and dismantling the device. The EASY!Force high-pressure gun uses the recoil force of the high-pressure jet to reduce the holding force to zero, while the EASY!Lock quick-release fasteners are 5 times faster to use than conventional screw connections – all without compromising on robustness or durability. Overall, it is a well-rounded package that delivers outstanding cleaning results, a high level of comfort and convenience and a long service life.

Notă:

Alte curățătoare cu înaltă presiune fără tambur de furtun sunt disponibile sub cod 078571 HD615CP și cod 078571 HD513E.