Nettoyeur haute pression à eau froide, Référence fabricant: HD615CP

Réf.: 078571 HD615CP
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,45 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 078571 HD615CP
EAN / GTIN 4066529151773
Réf. fabricant 1.520-891.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Exécution:

Nettoyeur haute pression mobile avec moteur c.a. et dévidoir intégré. Appareil avec coupure de pression, système anti-rotation, flexible haute pression pivotant sous pression et lance acier pivotante. Nettoyeur haute pression robuste avec tête de cylindre en laiton et rotabuse.
La poignée-pistolet EASY!Force utilise l'effet de recul du jet haute pression pour réduire la force que l'utilisateur doit exercer sur la gâchette. Procure un confort totalement inédit, pour un travail sans fatigue. Clapet intégralement en céramique perfectionné. Système de raccordement intégré EASY!Lock. Permet une installation simple et rapide des accessoires (par ex. buses, tubes d'acier) avec des raccords homogènes.
Compact, léger et polyvalent, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 C Plus séduit par son excellente mobilité et peut être utilisé aussi bien en position verticale qu’horizontale. L’appareil est équipé d’un système ingénieux de rangement des accessoires et garantit une longue durée de vie grâce à sa tête de cylindre en laiton et à son système de décompression automatique. Parallèlement, il convainc également par ses innovations qui améliorent durablement le confort de travail de l’utilisateur, en lui permettant de travailler sans fatigue et de gagner du temps lors du montage et du démontage. Le pistolet haute pression EASY!Force utilise l’effet de recul du jet haute pression, réduisant ainsi à zéro la force nécessaire pour le maintenir, tandis que les raccords rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide que les raccords filetés classiques, sans compromettre la robustesse ni la durabilité. Un équipement complet et bien pensé, pour d’excellents résultats de nettoyage, un grand confort d’utilisation et une longue durée de vie.

Remarque(s):

D’autres nettoyeurs haute pression sans dévidoir sont disponibles sous les codes art. 078571 HD615CP et 078571 HD513E.