Akku-Kreissäge, Typ: M12FCS442

Artikel-Nr.: 078207 M12FCS442
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12 FCS442 502X
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 12 V
Ausführung Handkreissäge
maximale Drehzahl 3.600 min-1
Sägeblatt-⌀ 140 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
maximale Schnitttiefe 90° 44 mm
maximale Vibration nach EN 1,5 m/s2
Gewicht 2,5 kg
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078207 M12FCS442
EAN / GTIN 4058546483609
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

M12 FUEL™ Akku-Kreissäge mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.
  • Magnesiumschuh reduziert das Gewicht und maximiert die Haltbarkeit.
  • Integriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie frei.
  • LED-Licht beleuchtet die Schnittlinie für bessere Sichtbarkeit.

Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073801073840.