Ruční nástavec brusného nástroje, Typ: RCK-WS90

Artiklové číslo: 078155 RCK-WS90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr upínacích kleštin 3 mm
Otáčky min. 15 000 min-1
Otáčky max. 30 000 min-1
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Odevzdaný výkon 120 W
Zvláštní znaky Kompaktní konstrukce; Variabilní otáčky
Druh produktu úhlová bruska
Celková délka 180 mm
Šířka celkem 24 mm
Výška celková 23 mm
Hmotnost celkem 0,245 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078155 RCK-WS90
EAN / GTIN 4007220538630
Číslo výrobce 83003001
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

Nástavce RCK jsou vybaveny bezkartáčovým motorem s vysokou stabilitou otáček a vylepšenou ergonomií.
Úhlový nástavec 90° s rozsahem otáček 15 000 - 30 000 ot./min a upínací kleštiny 3 mm.