Amoladora, pieza de mano, Tipo: RCK-WS90

Número de artículo: 078155 RCK-WS90
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la pinza de sujeción 3 mm
Número de revoluciones mín. 15.000 min-1
Número de revoluciones máx. 30.000 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Potencia generada 120 W
Particularidad Modo de construcción compacto; Número de revoluciones variable
Tipo de producto lijadora angular
Longitud total 180 mm
Anchura total 24 mm
Altura total 23 mm
Peso total 0,245 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078155 RCK-WS90
EAN / GTIN 4007220538630
Número del fabricante 83003001
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

Las piezas de mano RCK cuentan con un motor sin escobillas con estabilidad a alta velocidad y ergonomía mejorada.
Mango de ángulo de 90° con un rango de velocidad de 15 000 - 30 000 rpm y pinza de sujeción de 3 mm.