AEG Elektro-Winkelschleifer WS, M14 Schleifspindegewinde, für 125 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre

Artikel-Nr.: 077121 WS10-125S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WS10-125S
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.000 W
maximale Drehzahl 11.500 min-1
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 32 mm
Gewicht 2,4 kg
Totmannschaltung nein
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit M14
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Herstellernummer 4935451302
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Ausführung:

AEG − Kompakt-Winkelschleifer ⌀ 125 mm. Kraftvolle und ergonomische Winkelschleifer in schlanker, kompakter Bauform.
  • Sicherheits-Spindelarretierung.
  • Netzkabel 4 m.
  • Staubgeschützte Lager und Schalter.
  • Getriebekopf kann in 90°-Schritten gedreht werden, für links- und rechtshändige Bedienung.
  • Wiederanlaufsperre.
Einhand-Winkelschleifer 1000 W / ⌀ 125 mm.

Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhaube, Spannmutter.

Hinweis:

Alle Kompakt-Winkelschleifer mit arretierbarem Schalter sind ohne Totmann-Funktion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte