Drehmoment-Abschaltschrauber mit ParameterControl Stabwinkelschrauber, Typ: 71126660

Artikel-Nr.: 071120 71126660
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 12 V; Fein Typ E 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 12 V; Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ASW 18-6 PC
Motorbauweise Bürstenloser EC-Motor
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V; 18 V
Drehmomentbereich 1,2 Nm - 6 Nm
Drehzahlbereich 100 min-1 - 1.340 min-1
Bauform Stabwinkelschrauber
Gewicht inklusive Akku 1 kg
passender Winkelkopf 071133 18020; 21020; 14010
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 071120 71126660
EAN / GTIN 4014586887920
Herstellernummer 71126660000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

FEIN ACCU TEC Abschaltschrauber sind ausgelegt für die höchsten Ansprüche an präzise Verschraubungen in der Serienproduktion.
  • Bürstenlose EC-Motoren mit vielfach höherer Standzeit und bis zu 80 % geringeren Wartungskosten.
  • Wiedereinschaltverzögerung nach der Verschraubung, um „Nachpuffern“ zu vermeiden.
  • Wiedereinschaltsperre bei für den Schraubvorgang nicht ausreichender Akkuladung.
  • Geringe Anzugstoleranzen für hohe Verschraubungsqualität.
  • Gleich bleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
  • Prüffähige Schrauber, CmK-Wert > 1,67 ± 10 % (bezogen auf 6 Sigma) nach ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Das Lösedrehmoment liegt 25 % über dem Anzugsdrehmoment.
Drehmoment-Abschaltschrauber mit ParameterControl zur einfachen und individuellen Programmierung am PC unter Verwendung eines Programmieradapters (Nr. 071135 Gr. 92604163).
Frei programmierbare Parameter: Drehzahl, Drehrichtung, Drehwinkel, Drehmomentschwelle und Zeit.
Bis zu 5 Programmschritte. Exakte Anpassung an den jeweiligen Schraubfall. Endabschaltung durch mechanische Kupplung. Ideal zur Prozess- und Zeitoptimierung.
Abschaltschrauber für Li-Ionen-Akku. Wartungsfrei bis zu 500.000 Verschraubungen.

Lieferumfang:

Geliefert wird der reine Schrauber ohne Akku, Ladegerät, Einstellwerkzeug und Winkelkopf. Bitte bestellen Sie Akku, Ladegerät, Einstellwerkzeug und Winkelkopf gezielt zu dem Gerät dazu.

Hinweis:

Drehmoment-Prüfgeräte finden Sie ab Nr. 654300. Drehmoment-/Drehwinkelsensoren finden Sie unter Nr. 654381. Drehmoment-Voreinstell-Service auf Anfrage.
Passende Akkus und Ladegeräte finden sie ab Nr. 073832.