Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Starter-Set, Typ: 9260425001

Artikel-Nr.: 073832 9260425001

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073832 9260425001
Herstellernummer 073832 9260425001
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Li-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. 100% kompatibel mit allen FEIN 12V Akku Werkzeugen sowie 18V Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät.
2× 12 V / 2,5 Ah Li-Ionen-Akku