• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehre T3, 6 Blatt, 75mm lang, 0,1-0,4mm

Artikel-Nr.: 0608140
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0608140
EAN / GTIN 4029713048839
Herstellernummer 0608140
L-Nummer L40510 2222

Beschreibung

Ausführung:

  • Konische Klingen
  • Breite 10 mm

Beschreibung:

Fühlerlehren, Genauigkeit T3, Blatt zylindrisch, 10 mm breit, 6 Blatt, 75 mm lang, 0,1 - 0,4 mm

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 0,1 - 0,4

Norm:

DIN 2275 T3