HézagmérőT3, 6 lap, 75mm hosszú, 0,1-0,4mm

Cikkszám: 0608140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0608140
EAN / GTIN 4029713048839
Gyártó száma 0608140
L-szám L40510 2222

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos pengék
  • Szélesség 10 mm

Leírás:

HézagmérőT3 pontosságú, hengeres pengéjű, 10 mm széles, 6 pengés, 75 mm hosszú, 0,1 - 0,4 mm-es, 0,1 - 0,4 mm-es

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 0,1 - 0,4

Szabvány:

DIN 2275 T3