Clinquant T3, 6 lames, 75mm longueur, épaisseur 0,1-0,4mm

Réf.: 0608140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0608140
EAN / GTIN 4029713048839
Réf. fabricant 0608140
Article hors catalogue L40510 2222

Description

Exécution:

  • Lames coniques
  • Largeur 10 mm

Description:

Jauges d'épaisseur, précision T3, lame cylindrique, 10 mm de large, 6 lames, 75 mm de long, 0,1 - 0,4 mm

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 0,1 - 0,4

Norme:

DIN 2275 T3