• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Galga de espátula T3, 6 hojas,Longitud 75mm, 0,1-0,4mm

Número de artículo: 0608140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0608140
EAN / GTIN 4029713048839
Número del fabricante 0608140
Número L L40510 2222

Descripción

Ejecución:

  • Cuchillas cónicas
  • Ancho 10 mm

Descripción:

Galgas de precisión T3, hoja cilíndrica, 10 mm de ancho, 6 hojas, 75 mm de largo, 0,1 - 0,4 mm

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0,1 - 0,4

Norma:

DIN 2275 T3