• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer GVT 1000-15

Artikel-Nr.: 0601077800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601077800
EAN / GTIN 4053423330083
Herstellernummer 0601077800
L-Nummer L00620 107529
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannungsprüfer GVT 1000-15. GVT 1000-15, Der Spannungsprüfer GVT 1000-15 ist Ihr zuverlässiger Partner für die effiziente Spannungsprüfung bis 1000 V AC/DC. Das für Elektriker entwickelte Gerät bietet visuelles Feedback über LEDs, einen Summer für akustische Alarme und Vibrationsfeedback, um anliegende Spannung anzuzeigen, damit Sie Ihre Arbeit gefahrlos erledigen können. Ein bequemer Griff verringert Ermüdung, und mit einem 125 cm langen Kabel ist er ideal für Messungen in großen Schaltschränken. Mit der robusten Ausführung mit Schutzart IP65 und Sturzfestigkeit bietet dieser Spannungsprüfer auch unter rauen Arbeitsbedingungen zuverlässige Leistung. Dieser Spannungsprüfer ist unverzichtbar für Elektriker, Facility Manager und Hausbesitzer. Er hilft beim Messen von Spannungen in Stromkreisen, Auffinden von stromführenden Leitungen und Vermeiden elektrischer Gefahren. Ob bei der Installation neuer Steckdosen zu Hause, der Überprüfung von FI-Schutzschaltern oder der Prüfung von Durchgang, Polarität oder Phasenfolge – Sie können sich darauf verlassen, dass Sie mit dem GVT 1000-15 Professional bei der Arbeit geschützt sind und die Aufgaben leichter zu erledigen sind. Der GVT 1000-15 Professional verfügt über eine eingebaute Taschenlampe für bessere Sichtverhältnisse in schwach beleuchteten Bereichen. Er erfüllt die Sicherheitsstandards CAT IV 600 V/CAT III 1000 V, und eine integrierte Selbsttestfunktion prüft die Integrität des Geräts für einen einwandfreien Anwenderschutz. Mit anbaubaren Griffen für Einhandbedienung können Steckdosen und Anschlussbuchsen mühelos gemessen werden, sodass die Arbeit schneller erledigt ist. 2 x 1,5 V LR03-Batterie (AAA). Tasche

Merkmal:

  • AC-Spannung: 1000 V
  • Akustische Rückmeldung: ja
  • Auslösung FI-Schalter: ja
  • DC-Spannung: 1000 V
  • Displaytyp: LED
  • Durchgang: ja
  • Einpolige Phasenprüfung: ja
  • IP-Schutz: IP65
  • Phasenfolge-Test: ja
  • Polaritätsprüfung: ja
  • Sicherheitsklasse: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Spartenbezeichnung: 82
  • Taschenlampenfunktion: ja
  • Verbind. über Drucktaste laden: ja
  • Vibrationsrückmeldung: ja

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb